Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser IBC 7500B 16637 Automatikladegerät 24 V, 12 V 7.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561887-BP
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     16637
EAN/GTIN:
     8717809181732
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
ProUser IBC 7500B 16637 Automatikladegerät 24 V,12 V 7.5 A

Mikroprozessor Ladegerät Bluetooth 7,5A

Bluetooth-Verbindung
10 verschiedene Ladestufen
Autostart und Memoryfunktion
Batterie-Wiederbelebungsfunktion

Intelligentes Batterieladegerät, welches für 12V / 24V AGM-, Gel-, Nass-, Lithium- und Blei-Batterien geeignet ist.

Ausstattung:
LCD Display · Bluetooth-App Check & Charge · Bluetooth-Verbindung · Automatische Sicherung bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken · 10 verschiedene Ladestufen · Autostart und Memoryfunktion · Batterie-Wiederbelebungsfunktion · Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung nach dem Laden

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 24 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 240 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 18 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.: 10 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Gel,Lithium,Blei-Säure · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: appfähig,App steuer-/überprüfbar,Auffrischen, Regenerieren,Bluetooth® Verbindung,Ladeüberwachung,Ladungserhaltung · Ladestrom bei 12V: 7.5 A · Produktabmessung, Breite: 21.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 37 cm · Produktabmessung, Länge: 7 cm · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. je 1 Ladekabel mit Anschlussklemmen und Ringösen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 7 x 21.5 x 37 cm
Produktabmessung, Höhe:
37 cm
Produktabmessung, Länge:
7 cm
Produktabmessung, Breite:
21.5 cm
Marke:
ProUser
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
7.5 A
Akkuspannung (LOV):
24 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Gel | Lithium | Blei-Säure
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
appfähig | App steuer-/überprüfbar | Auffrischen|ツ| Regenerieren | Bluetooth® Verbindung | Ladeüberwachung | Ladungserhaltung
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
240 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
18 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
10 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 08717809181732, ProUser, 16637, IBC 7500B, Akku-Ladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 100,72*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 100,74*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 157,39*
€ 195,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pro-User
16634
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.