Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser IBC 4000B 16636 Automatikladegerät 12 V, 6 V 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561890-BP
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     16636
EAN/GTIN:
     8717809181725
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
ProUser IBC 4000B 16636 Automatikladegerät 12 V,6 V 4 A

Mikroprozessor Ladegerät Bluetooth 4A

Bluetooth-Verbindung
8 verschiedene Ladestufen
Autostart und Memoryfunktion
Batterie-Wiederbelebungsfunktion

Intelligentes Batterieladegerät, welches für 6V / 12V AGM-, Gel-, Nass-, Lithium- und Blei-Batterien geeignet ist.

Ausstattung:
LCD Display · Bluetooth-App Check & Charge · Bluetooth-Verbindung · Automatische Sicherung bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken · 8 verschiedene Ladestufen · Autostart und Memoryfunktion · Batterie-Wiederbelebungsfunktion · Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung nach dem Laden

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,6 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 1.2 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.: 120 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Gel,Lithium,Blei-Säure · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: appfähig,App steuer-/überprüfbar,Bluetooth® Verbindung,Ladeüberwachung,Ladungserhaltung · Ladestrom bei 12V: 4 A · Produktabmessung, Breite: 41 cm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 cm · Produktabmessung, Länge: 20 cm

Lieferumfang:
Inkl. je 1 Ladekabel mit Anschlussklemmen und Ringösen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 41 x 9.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
9.5 cm
Produktabmessung, Länge:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
41 cm
Marke:
ProUser
Ladestrom bei 12V:
4 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 6 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Gel | Lithium | Blei-Säure
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
appfähig | App steuer-/überprüfbar | Bluetooth® Verbindung | Ladeüberwachung | Ladungserhaltung
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
120 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 08717809181725, ProUser, 16636, IBC 4000B, Akku-Ladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,45*
€ 77,41*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 77,42*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 113,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pro-User
16634
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.