Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 36314 Gartensteckdose Granit-Grau (matt) Steinoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562267-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     36314
EAN/GTIN:
     4002940363142
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
heitronic gartensteckdose 4fach
gartensteckdose 4 fach
gartensteckdose
Heitronic 36314 Gartensteckdose Granit-Grau (matt) Steinoptik

4-fach Energieverteiler Direktanschluss

Energieverteiler aus wetterfestem Polyresin in Granitoptik für den Innen- und Außenbereich. Die Steckdosen sind durch Federklappdeckel wettergeschützt. Der Kabelausgang und die Zugentlastung befinden sich auf dem Boden des Energieverteilers.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss-Leistung max.: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Granit-Grau (matt) · Material: Polyresin · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Produkt-Abmessungen, Hinweis: außen · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Steinoptik · Weitere technische Daten: IP 44

Lieferumfang:
Energieverteiler,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Granit-Grau (matt)
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
außen
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Polyresin
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Steinoptik
Netzstecker-Typ:
ohne Stecker
Montageart:
Freistehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Anschluss-Leistung max.:
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 36314, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 67,93*
€ 67,93*
€ 4,00*
ab € 56,12*
€ 74,05*
€ 8,50*
ab € 57,06*
€ 74,05*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 99,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.