Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 35104 Gartensteckdose 4fach Edelstahl erhöhter Berührungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562270-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     35104
EAN/GTIN:
     4002940351040
Suchbegriffe:
Federdeckel
Gartensteckdose
heitronic gartensteckdose 4fach
gartensteckdose 4 fach
Heitronic 35104 Gartensteckdose 4fach Edelstahl erhöhter Berührungsschutz

Energieverteiler Tokio 4-fach

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Für den Innen - und Außenbereich

Der 4-fach Energieverteiler Tokio besteht aus wetterfestem Edelstahl (304/V2A). Die intergierten Steckdosen sind durch Federklappdeckel wettergeschützt.

Ausstattung:
Für den Aussen- und Inneneinsatz
Jede Steckdose mit Berührungsschutz
Aus hochwertigem Edelstahl 304/V2A
Mit Federdeckel
IP44-Zertifizierung
Max 3680 W

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss-Leistung max.: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Produkt-Abmessungen, Hinweis: außen · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: IP 44

Lieferumfang:
Energieverteiler,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
außen
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Edelstahl
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
ohne Stecker
Montageart:
Freistehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Anschluss-Leistung max.:
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, Heitronic, 35104, Grillfeier, Sommerparty, Grillparty
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,94*
€ 32,94*
€ 4,00*
ab € 26,82*
€ 37,41*
€ 8,50*
ab € 27,57*
€ 37,43*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 36,44*
€ 48,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.