Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1562293-BP Herst.-Nr.: ZAS 150 EAN/GTIN: 4021121536120 |
| |
|
| | |
| Kathrein ZAS 150 SAT-Dachhalterung Passend für Spiegelgröße: Ø < 130 cm Silber
Kathrein ZAS 150 Flachdachständer
Stufenlos neigbar bis zu 10° Material: Feuerverzinkter Stahl EN ISO 1461 Geeignet für mind. vier Betonplatten 50 x 50 cm
Der Flachdachständer ZAS 150 wurde für die Montage einer Satellitenantenne (bis zu einer Größe von CAS 120) auf einem ebenen Untergrund entwickelt. Das stabile Befestigungssystem gewährleistet eine präzise Ausrichtung.
Ausstattung: Geeignet für Offset-Parabolantennen bis Ø 130 cm · Schnelle und einfache Montage mit neun Schrauben · Antirutsch-Gummifüße
Technische Daten: Gewicht: 24 kg · Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Montageart (Sat Spiegel): Dach,Boden · Passend für Spiegelgröße: Ø < 130 cm · Produktabmessung, Höhe: 1050 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm
Lieferumfang: Mast mit Stativ,Rahmen,Stützen,Schrauben sowie zwei Schienen zur Sicherung der Betonplatten
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Ø: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 1050 mm | Passend für Spiegelgröße: | Ø < 130 cm | Marke: | Kathrein | Farbe: | grau | Material: | Stahl | Montageart (Sat Spiegel): | Dach | Boden | Gewicht: | 24 kg | Produkt-Art: | SAT-Dachhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antennenmast, 04021121536120, Kathrein, ZAS 150, SAT Halterung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 335,15* | € 377,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 334,93* | € 377,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 341,88* | € 384,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 343,36* | € 387,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,00* | € 422,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|