Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZAS 140 SAT-Dachhalterung Passend für Spiegelgröße: Ø < 90 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562297-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     ZAS 140
EAN/GTIN:
     4021121536984
Suchbegriffe:
04021121536984
Kathrein
ZAS 140
SAT Halterung
Kathrein ZAS 140 SAT-Dachhalterung Passend für Spiegelgröße: Ø < 90 cm Silber

Kathrein ZAS 140 Flachdachständer

Stufenlos für jede Dachneigung einstellbar
Material: feuerverzinkter Stahl EN ISO 1461
Geeignet zum Beschweren mit Betonplatten 40 x 40 cm

Der Flachdachständer ZAS 140 wurde für die Montage einer Satellitenantenne (z. B. CAS 90) auf einem ebenen Untergrund entwickelt. Das stabile Befestigungssystem gewährleistet eine präzise Ausrichtung.

Ausstattung:
Geeignet für Offset-Parabolantennen bis Ø 90 cm, z. B. CAS 06, CAS 60, CAS 80, CAS 90, KEA 650, KEA 750, KEA 850, BAS 65 · Schnelle und einfache Montage mit 4 Muttern und Befestigungsbügel

Technische Daten:
Gewicht: 15.6 kg · Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Montageart (Sat Spiegel): Dach,Boden · Passend für Spiegelgröße: Ø < 90 cm · Produktabmessung, Höhe: 1200 mm

Lieferumfang:
Mast,Rahmen,Muttern M10,Befestigungsbügel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
1200 mm
Passend für Spiegelgröße:
Ø < 90 cm
Marke:
Kathrein
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Montageart (Sat Spiegel):
Dach | Boden
Gewicht:
15.6 kg
Produkt-Art:
SAT-Dachhalterung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 238,21*
€ 243,22*
€ 65,00*
ab € 239,93*
€ 245,27*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 243,05*
€ 248,23*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 244,11*
€ 249,46*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 274,12*
€ 281,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.