Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Touch Tech LED Taschenlampe batteriebetrieben 50 lm 20 h 168 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563302-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300690800
EAN/GTIN:
     7638900419566
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Energizer Touch Tech LED Taschenlampe batteriebetrieben 50 lm 20 h 168 g

Taschenlampe Touch Tech

Für lange Haltbarkeit konstruiert (10 Jahre)
Für 2 AA-Batterien (enthalten)
Stoßfestigkeit bis zu 1 m
Wird mit 2 Energizer MAX AA-Batterien betrieben (im Lieferumfang enthalten)
Mit Touch Tech-Technologie: Zum Einschalten in die Hand nehmen und zum Ausschalten ablegen
Schlagfest bei Stürzen aus einer Höhe von bis zu 1 Meter
Hat 28 Lumen und eine Laufzeit von 65 Stunden

Die Touch Tech Handheld Taschenlampe verfügt über eine einzigartige Touch Control Technologie.
Sie schaltet sich an, sobald sie in die Hand genommen wird.
Für eine einfache Nutzung, schon mit einer Hand bedienbar. Schnell und einfach, in jeder Lage einsetzbar.
Das robuste Gehäuse mit Metallanlagen auf beiden Seiten ist ein weiteres Qualitätsmerkmal dieser LED Taschenlampe.
Die Energizer-LED-Taschenlampe mit Touch-Aktivierung ist für maximalen Komfort und leichte Bedienbarkeit konzipiert und wird sofort eingeschaltet, sobald Sie nach ihr greifen. Einen Schalter oder eine Taste sucht man hier vergeblich. Darüber hinaus können Sie die Taschenlampe nicht versehentlich eingeschaltet lassen und so die Batterien verschwenden. Wenn Sie die Lampe nicht mehr benötigen, legen Sie sie einfach aus der Hand und sie geht langsam aus. Warum langsam? Wenn Sie die Taschenlampe versehentlich im Dunkeln fallen lassen, haben Sie dadurch die Möglichkeit, diese zu sehen und sie aufzuheben. Diese praktische LED-Taschenlampe bietet 50 Lumen und eine Betriebsdauer von 20 Stunden. Das helle, gleichmäßige Licht ist mehr als ausreichend für sämtliche Aktivitäten, angefangen vom Camping im Garten und nächtlichem Gassigehen bis hin zu Abenteuern in der Natur und Notfallsituationen. Stürze aus einer Höhe von bis zu 1 Meter können ihr nichts anhaben und sie ist stabil genug, um auch in Kinderhände gegeben zu werden. Die Handtaschenlampe mit Touch Tech-Technologie: Nehmen Sie die Taschenlampe einfach in die Hand und der Rest erledigt sich von selbst. Inklusive 2 Energizer MAX AA-Batterien

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterietyp: Mignon (AA) · Gewicht: 168 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Leuchtdauer (max.): 20 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 50 m · Lichtstrom (High): 50 lm · Material: Kunststoff,Metall · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Taschenlampe,2x AA-Alkalibatterien.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Lichtstrom (Bereich):
50 lm - 99.9 lm
Marke:
Energizer
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Kunststoff | Metall
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
50 m
Leuchtdauer (max.):
20 h
Lichtstrom (High):
50 lm
Batterietyp:
Mignon (AA)
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
168 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led, stabtaschenlampe, 07638900419566, Energizer, E300690800, Touch Tech
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 13,27*
1
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 14,24*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 16,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.