Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SW10-159 1563947 Isolierband Blau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563947-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1563947
EAN/GTIN:
     4016139201269
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband blau 19mm x 10m
TRU COMPONENTS SW10-159 1563947 Isolierband Blau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.

PVC-Isolierband

Blau
(L x B) 10 m x 19 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.13 mm · Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstellerfarbe: Blau · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.13 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 15 N/10 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Durchschlagspannung:
6.5 kV
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
SW10-159
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.13 mm
Reißkraft:
15 N/10 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Dicke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband blau, TRU COMPONENTS, 1563947, SW10-159, isolierband, isolier klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
127
1
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,58*
3
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.