Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ANST255-LG 1563973 Anti-Rutschband ANST255-LG Neongrün (L x B) 5 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563973-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1563973
EAN/GTIN:
     4016139201528
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder 25mm
alle antirutschbänder
TOOLCRAFT ANST255-LG 1563973 Anti-Rutschband ANST255-LG Neongrün (L x B) 5 m x 25 mm 1 St.

Anti-Rutschband, phosphoreszierend

Neongrün
(L x B) 5 m x 25 mm
Phosphoreszierend

Phosphoreszierendes Anti-Rutschband zur sicheren Markierung von Treppen, Rampen, Nassbereichen etc. auch bei Nacht.

Technische Daten:
Dicke: 0.8 mm · Herstellerfarbe: Neongrün · Klebeband-Besonderheiten: Phosphoreszierend · Materialstärke: 0.8 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Klebebänder): ANST255-LG · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): +10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Neongrün
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Phosphoreszierend
Farbe:
grün
Serie (Klebebänder):
ANST255-LG
Typ (Hersteller-Typ):
ANST255-LG
Materialstärke:
0.8 mm
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
+10 °C
Dicke:
0.8 mm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, 542488, ANST255-LG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,39*
€ 4,00*
ab € 12,28*
€ 18,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.