Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schnellklemmverbinder flexibel: 0.75-2.5 mm² starr: 0.75-2.5 mm² Polzahl: 2 15 St. Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563977-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     566525
EAN/GTIN:
     4016139201566
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger 1,5-2,5mm
TRU COMPONENTS Schnellklemmverbinder flexibel: 0.75-2.5 mm² starr: 0.75-2.5 mm² Polzahl (num): 2 15 St. Blau

Kabel-Schnellklemmverbinder-Set

Zum schnellen und sicheren Verbinden von Kabeln. Einfach isolierte Leitungen einlegen und Klappverschluss zusammendrücken, durch spezielle Messerkontakte ist das Abisolieren überflüssig. Ideal für die Kfz-Elektrik!

Technische Daten:
AWG: 18 - 14 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Blau · Nennstrom: 15 A · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Länge: 29 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.75 mm² · min. Querschnitt starr: 0.75 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
15 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Herst.-Teilenr.:
566525
Nennstrom:
15 A
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.75 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.75 mm²
Polzahl:
2
AWG:
18 - 14
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schnellklemmverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelabzweiger, TRU COMPONENTS, 566525, 878101S15, Stromdiebe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,49*
Lager 102
145
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,50*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 13,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,23467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.