Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Lüsterklemme flexibel: 4-10 mm² starr: 4-10 mm² Polzahl: 12 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563997-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     609510
EAN/GTIN:
     4016139201764
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 10mm² 12 polig
lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
TRU COMPONENTS Lüsterklemme flexibel: 4-10 mm² starr: 4-10 mm² Polzahl (num): 12 Weiß 1 St.

Lüsterklemme mit Drahtschutz

Mit Drahtschutz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Drahtschutz: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial (Details): PA 66 · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 57 A · Polzahl (num): 12 · Temperaturbereich (Details): max 110 °C · max. Querschnitt flexibel: 10 mm² · max. Querschnitt starr: 10 mm² · min. Querschnitt flexibel: 4 mm² · min. Querschnitt starr: 4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
57 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
609510
Typ (Hersteller-Typ):
609510
Material (Details):
Polyamid 66
Nennstrom:
57 A
Nennspannung:
500 V
max. Querschnitt flexibel:
10 mm²
min. Querschnitt flexibel:
4 mm²
max. Querschnitt starr:
10 mm²
min. Querschnitt starr:
4 mm²
Polzahl:
12
Isolationsmaterial (Details):
PA 66
Drahtschutz:
Ja
Temperaturbereich (Details):
max 110 °C
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: 609510, europaklemme, europa klemme, europaklemmen, europa klemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,94*
Lager 102
735
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,95*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,40*
€ 13,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.