Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS CFT-50/10M 1564014 Kupferklebeband CFT-50 Kupfer (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564014-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564014
EAN/GTIN:
     4016139201931
Suchbegriffe:
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
kupfer klebeband
TRU COMPONENTS CFT-50/10M 1564014 Kupferklebeband CFT-50 Kupfer (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.

Kupferklebeband

Kupfer
(L x B) 10 m x 50 mm


Kupferfolie mit nicht leitfähigem Acryl-Klebestoff zur Abschirmung elektromagnetischer Felder.

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Kupfer · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): CFT-50 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Trägermaterial (Details): Kupfer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
CFT-50
Typ (Hersteller-Typ):
CFT-50/10M
Trägermaterial (Details):
Kupfer
Materialstärke:
0.05 mm
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Kupferklebeband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1564014, CFT-50/10M, selbstklebende kupferfolie, kupferband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,69*
€ 21,20*
Lager 102
184
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 21,22*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,06*
€ 44,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.