Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Einzeladerverbinder flexibel: 0.08-0.38 mm² starr: 0.08-0.38 mm² Polzahl: 2 100 St. Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564040-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     808673
EAN/GTIN:
     4016139202198
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger
TRU COMPONENTS Einzeladerverbinder flexibel: 0.08-0.38 mm² starr: 0.08-0.38 mm² Polzahl (num): 2 100 St. Blau

Einzeladerverbinder-Set

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Blau · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · Produktabmessung, Länge: 23.2 mm · max. Querschnitt flexibel: 0.38 mm² · max. Querschnitt starr: 0.38 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 23.2 mm x 6.1 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
23.2 mm
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Herst.-Teilenr.:
808673
max. Querschnitt flexibel:
0.38 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
0.38 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl:
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einzeladerverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 808673, 93014c948, B, europaklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 14,90*
Lager 102
445
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,92*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,84*
€ 31,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.