Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT RTS60/400-YL 1564044 Warnstreifen RTS Silber, Gelb (L x B) 40 cm x 60 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564044-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564044
EAN/GTIN:
     4016139202235
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
TOOLCRAFT RTS60/400-YL 1564044 Warnstreifen RTS Silber,Gelb (L x B) 40 cm x 60 mm 1 Set

Reflektierende Warnstreifen

Silber,Gelb
(L x B) 40 cm x 60 mm
Reflektierend,Selbstklebend

Sorgen Sie dafür, dass Sie gut gesehen werden und erhöhen Sie die Sichtbarkeit und (Verkehrs-) Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Objekten. Dieser reflektierende Streifen ist selbstklebend und mit roten Warnstreifen versehen.
Mögliche Anwendungsbereiche:
· Markierung von Engstellen an Gebäuden oder Einfahrten zur Unfallvermeidung
· Autos, Anhänger, Fahrräder, Kinderwagen, Wohnwagen
· Gefahrenstellen wie Gebäude

Technische Daten:
Dicke: 0.23 mm · Herstellerfarbe: Silber,Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Reflektierend,Selbstklebend · Materialstärke: 0.23 mm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 40 cm · Serie (Klebebänder): RTS · Temperatur (max.): +30 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie

Hinweis:
2 untereinander angebrachte Streifen ergeben einen "Pfeil".
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B) 40 cm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Silber | Gelb
Produktabmessung, Länge:
40 cm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Reflektierend | Selbstklebend
Farbe:
grau | gelb
Serie (Klebebänder):
RTS
Typ (Hersteller-Typ):
RTS60/400-YL
Trägermaterial (Details):
Polyethylenfolie
Materialstärke:
0.23 mm
Temperatur (max.):
+30 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Dicke:
0.23 mm
Produkt-Art:
Warnstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 10,18*
Lager 102
94
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,37*
7 Tage
94
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,09*
€ 21,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,79* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.