Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS AFT-3510 1564139 Aluminium-Klebeband AFT-3510 Silber (L x B) 10 m x 35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564139-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564139
EAN/GTIN:
     4016139203171
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
TRU COMPONENTS AFT-3510 1564139 Aluminium-Klebeband AFT-3510 Silber (L x B) 10 m x 35 mm 1 St.

Aluminiumband

Silber
(L x B) 10 m x 35 mm


Schafft lückenlose Übergänge auf metallischen Untergründen, schützt gegen Feuchtigkeit und Dampf. Nützlich für viele andere dauerhafte Verklebungen oder Reparaturen (z.B. Dachrinnen).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): AFT-3510 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Trägermaterial (Details): Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 35 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
AFT-3510
Typ (Hersteller-Typ):
AFT-3510
Trägermaterial (Details):
Aluminium
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband, 04016139203171, TRU COMPONENTS, 1564139, AFT-3510
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,36*
Lager 102
168
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,37*
6 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.