Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT RTS25/100-SV 1564163 Klebestreifen RTS Silber (L x B) 100 mm x 25 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564163-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564163
EAN/GTIN:
     4016139203416
Suchbegriffe:
Conrad Components
1282796
RTS25/100-SV
Reflektierband
TOOLCRAFT RTS25/100-SV 1564163 Klebestreifen RTS Silber (L x B) 100 mm x 25 mm 10 St.

Reflektierende Klebestreifen

Silber
(L x B) 100 mm x 25 mm
Reflektierend,Selbstklebend

Sorgen Sie dafür, dass Sie gut gesehen werden und erhöhen Sie die Sichtbarkeit und (Verkehrs-) Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Objekten. Dieser reflektierende Streifen ist selbstklebend und mit roten Warnstreifen versehen.
Mögliche Anwendungsbereiche:
· Markierung von Engstellen an Gebäuden oder Einfahrten zur Unfallvermeidung
· Autos, Anhänger, Fahrräder, Kinderwagen, Wohnwagen
· Gefahrenstellen wie z.B. Gebäude

Technische Daten:
Dicke: 0.23 mm · Herstellerfarbe: Silber · Klebeband-Besonderheiten: Reflektierend,Selbstklebend · Materialstärke: 0.23 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Serie (Klebebänder): RTS · Temperatur (max.): +30 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Reflektierend | Selbstklebend
Farbe:
grau
Serie (Klebebänder):
RTS
Typ (Hersteller-Typ):
RTS25/100-SV
Trägermaterial (Details):
Polyethylenfolie
Materialstärke:
0.23 mm
Temperatur (max.):
+30 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Dicke:
0.23 mm
Produkt-Art:
Klebestreifen
Weitere Suchbegriffe: Konturmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 14,71*
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 14,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.