Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 418706 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 5 % 390 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564789-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     418706
EAN/GTIN:
     4016139209630
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstandszubehör
drahtwiderstand
TRU COMPONENTS 418706 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 5 % 390 Teile

Praktiker-Sortiment, Kohleschicht-Widerstände

Inhalt: 390 Stück

In den 20 zusammengestellten Werten sowie in der Menge (15 bzw. 30 Stück) optimal an den Bedarf des Hobby-Elektronikers angepasst. Im Kunststoff-Klarsichtkasten, mit einem Einlageblatt (Inhalt, Widerstands-Wert, Nachbestellnummer, Farbcode).

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Produktabmessung, Länge: 6.4 mm · Produktabmessung, Ø: 2.4 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Lieferumfang:
390 Widerstände zu je 15 Stück: 1-10-100-150-220-330-470 Ω /1,5-22-33-47-220-470 kΩ/1 MΩ sowie je 30 Stück: 1-2,2-4,7-10-47-100 kΩ.

Weitere Informationen:
Inhalt:
390 Teile
Abmessungen:
(Ø x L) 2.4 mm x 6.4 mm
Produktabmessung, Ø:
2.4 mm
Produktabmessung, Länge:
6.4 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
418706
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 418706, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 13,63*
Lager 102
402
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,65*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,88*
€ 30,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.