Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 6259488 Schiebeschalter 250 V/AC 1.5 A 2 x Ein/Ein/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564872-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     6259488
EAN/GTIN:
     4016139210469
Suchbegriffe:
708097
switch
Schiebeschalter
TRU COMPONENTS Schiebeschalter 250 V/AC 1.5 A 2 x Ein/Ein/Ein 1 St.

Schiebeschalter 250 V/AC 1,5 A

Für gedruckte Schaltungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betätigungsart: oben · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schaltpositionen: 3 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 1.5 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 8 x 18.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schaltpositionen:
3
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
6259488
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,76*
Lager 102
1543
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 19,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.