| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1565117-BP Herst.-Nr.: 1565117 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS SRG80WT Isolierschlauch Weiß 8 mm Silikon Inhalt: Meterware
Silikon-Isolierschlauch
Innen-Durchmesser: 8 mm Weiß
Isolierschlauch mit Glasfaser-Geflecht und Silikonkautschuk-Ummantelung. Verwendbar für allgemeine Isolationsarbeiten in Haushalt, bei Maschinen und elektronischen Geräten.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Innen-Durchmesser: 8 mm · Material: Silikon · Temperatur (max.): +200 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Wandstärke: 1.20 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Innen-Durchmesser: | 8 mm | Farbe: | weiß | Material: | Silikon | Herst.-Teilenr.: | 542049 | Typ (Hersteller-Typ): | SRG80WT | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Wandstärke: | 1.20 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +200 °C | Temperatur (min.): | -60 °C | Produkt-Art: | Isolierschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004875096, TRU COMPONENTS, 1565117, SRG80WT, Kabelüberzug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,22* | € 6,85* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,87* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,97* | € 15,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|