Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1565248 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 44 mm 14 mm Schrumpfrate:3:1 1.22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565248-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch sch...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
TRU COMPONENTS 1565248 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 44 mm 14 mm Schrumpfrate:3:1 1.22 m

Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber 3:1

Schwarz
Inhalt: 1.22 m
Schrumpfrate: 3:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 44 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 14 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 44 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: UV-Beständig · Schrumpftemperatur (max.): +120 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
Lieferung in Abschnitten von 1,22 m Länge.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.22 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
UV-Beständig
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
393770
Typ (Hersteller-Typ):
1565248
Ausführung (allgemein):
Mit Innenkleber
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
14 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
44 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+120 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch mit Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1565248, Schrumpfband, deray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.