Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1565384 Schaltdraht Yv 1 x 0.20 mm² Rot 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565384-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565384
EAN/GTIN:
     4016139215587
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Schaltdraht YV
TRU COMPONENTS 1565384 Schaltdraht Yv 1 x 0.20 mm² Rot 100 m

YV Schaltdraht

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm²

Lieferumfang:
Spule (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Yv
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
1180541
Typ (Hersteller-Typ):
YV
Außen-Durchmesser:
1.10 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: tru components schaltdraht yv 1 x 0.20 mm² rot 100 m, schaltdraht, schaltdraht rot, TRU COMPONENTS, 1565384, YV, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
181
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,68*
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 13,31*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 32,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0831* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.