Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 730569 BNC-Adapter BNC-Buchse - Koax-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566148-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     730569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 75ohm
adapter bnc
TRU COMPONENTS 730569 BNC-Adapter BNC-Buchse - Koax-Buchse 1 St.

BNC-Adapter

BNC-Buchse - Koax-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Koax-Buchse · Impedanz (Integer): 75 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Koax-Buchse
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
75 Ω
Herst.-Teilenr.:
730569
Typ (Hersteller-Typ):
730569
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
BNC-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 730569, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz, Steckverbinder für Hochfrequenzanwendungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,91*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,92*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 6,17*
€ 9,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.