Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU527413 Europlatine Hartpapier (L x B) 160 mm x 100 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566651-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530133
EAN/GTIN:
     4016139228259
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS SU527413 Europlatine Hartpapier (L x B) 160 mm x 100 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.

Europlatine DIN 41612

(L x B) 160 mm x 100 mm

Für Industrieelektroniker, Fachrichtung Gerätetechnik.

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 160 mm x 100 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Hartpapier
Ausführung (Platine):
einseitig
Typ (Hersteller-Typ):
SU527413
Rastermaß:
2.54 mm
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Europlatine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, 530133, SU527413, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,85*
Lager 102
624
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,87*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.