Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 6267172 SSK-1202 Schiebeschalter 12 V/DC 0.05 A 1 x Ein/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566793-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     6267172
EAN/GTIN:
     4016139229676
Suchbegriffe:
709774
SSK-1202
Schiebeschalter
switch
TRU COMPONENTS SSK-1202 Schiebeschalter 12 V/DC 0.05 A 1 x Ein/Ein 1 St.

SMD-Schiebeschalter 12 V/DC 50 mA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betätigungsart: oben · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.05 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7 x 3 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schaltpositionen:
2
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
SSK-1202
Rastermaß:
2.5 mm
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
12 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,65*
Lager 102
1802
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,67*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,31*
€ 17,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.