Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 718228 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5 mm 2.1 mm 5.8 mm 2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567099-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     718228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
TRU COMPONENTS 718228 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5 mm 2.1 mm 5.8 mm 2 mm 1 St.

Winkel-Adapter

Niedervolt-Stecker
Niedervolt-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Niedervolt-Buchse · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 2.1 mm · Nennspannung: 12 V/AC · Nennstrom: 1 A · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gewinkelt · Stift-Ø: 2 mm · Öffnungs-Ø: 5.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Niedervolt-Buchse
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
2.1 mm
Öffnungs-Ø:
5.8 mm
Herst.-Teilenr.:
718228
Typ (Hersteller-Typ):
718228
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
12 V/AC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Stift-Ø:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gewinkelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 718228, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen, Kleingerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,14*
Lager 102
919
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,16*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,08*
€ 14,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.