Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1567327 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 8 mm 2 mm Schrumpfrate:4:1 1.22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567327-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 8mm schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
TRU COMPONENTS 1567327 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 8 mm 2 mm Schrumpfrate:4:1 1.22 m

Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber 4:1

Schwarz
Inhalt: 1.22 m
Schrumpfrate: 4:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 8 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 2 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 8 mm · Schrumpfrate: 4:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: UV-Beständig · Schrumpftemperatur (max.): +120 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
Lieferung in Abschnitten von 1,22 m Länge.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.22 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
UV-Beständig
Schrumpfrate:
4:1
Herst.-Teilenr.:
393756
Typ (Hersteller-Typ):
1567327
Ausführung (allgemein):
Mit Innenkleber
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
2 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
8 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+120 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch mit Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1567327, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
959
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 5,14*
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 5,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
1 Stück enthält 1,22 Meter (ab € 2,34427* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.