| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1567899-BP Herst.-Nr.: 1567899 EAN/GTIN: 4016139240732 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1567899 Schaltdraht Yv 1 x 0.20 mm² Schwarz 100 m
YV Schaltdraht
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm²
Lieferumfang: Spule (100 m).
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Yv | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.20 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.20 mm² | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Starr | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 1180540 | Typ (Hersteller-Typ): | YV | Außen-Durchmesser: | 1.10 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Schaltdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, TRU COMPONENTS, 1567899, YV, Schaltlitze, Steuerlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,97* | € 12,41* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,30* | € 12,42* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 19,68* | € 27,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,083* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|