Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 0165-40-1-32044 Steckplatine Polzahl Gesamt 3600 (L x B x H) 186.2 x 228.8 x 8.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1568222-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1268699
EAN/GTIN:
     4016139243962
Suchbegriffe:
Steckplatine
tru components steckplatine
TRU COMPONENTS 0165-40-1-32044 Steckplatine Polzahl Gesamt 3600 (L x B x H) 186.2 x 228.8 x 8.4 mm 1 St.

Steckplatine 0165-4

Technische Daten:
Polzahl Gesamt: 3600 · Produktabmessung, Breite: 228.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.4 mm · Produktabmessung, Länge: 186.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 186.2 x 228.8 x 8.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.4 mm
Produktabmessung, Länge:
186.2 mm
Produktabmessung, Breite:
228.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
3600
Typ (Hersteller-Typ):
0165-40-1-32044
Produkt-Art:
Steckplatine
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1268699, 0165-40-1-32044, Steckbrett, Steckplatinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,55*
€ 62,09*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 62,10*
7 Tage
83
Frei Haus
ab € 99,16*
€ 124,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.