Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS ESD-Klebeband 10 m Kupfer (L x B) 10 m x 50 mm CU-F5.0R1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569012-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1569012
EAN/GTIN:
     4016139251868
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
TRU COMPONENTS ESD-Klebeband 10 m Kupfer (L x B) 10 m x 50 mm CU-F5.0R1000

Leitfähiges Metall-Klebeband, 10 m

Optimal für ESD/EPA-Anwendungen
Geeignet für elektromagnetische Schirmung
Elektrisch und bedingt thermisch leitfähig
Weiter Anwendungstemperaturbereich

Das metallische Klebeband findet Anwendung in Verbindung mit elektrostatisch empfindlichen Komponenten (ESD), für Applikationen in der elektromagnetischen Abschirmung (EMV) oder thermischer Isolation. Selbst für Reflexion oder Aufgaben, bei denen nur elektrische Leitfähigkeit der Oberfläche im Vordergrund steht, ist dieses Band einsetzbar. Die einseitig klebende, konduktive Rückseite hält auf vielen Materialien und ist sehr langlebig. Das Produkt ist UV-beständig und selbstverlöschend.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): leitfähig · Herstellerfarbe: Kupfer · Material: Kupfer · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Typ: CU-F5.0R1000 · Weitere technische Daten: Einsatztemperatur: -20 - +120 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
braun
Material:
Kupfer
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
leitfähig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
CU-F5.0R1000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Klebeband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components esd-klebeband, esd klebeband, abschirmband kupfer, 4016139001371, TRU COMPONENTS, 1569012, CU-F5.0R1000, Dampfsperre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 24,31*
€ 4,00*
ab € 16,08*
€ 24,75*
7 Tage
56
€ 6,99*
ab € 41,33*
€ 54,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,663* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.