Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1164634 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 95 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570355-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1164634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 12v
TRU COMPONENTS 1164634 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 95 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St.

Piezo-Signalgeber


95 dB
Dauerton
12 V/DC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Bauform (Lautsprecher-Form): Projektionslautsprecher · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Fronteinbau · Geräusch-Entwicklung: 95 dB · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Ø: 36.5 mm · Resonanz-Frequenz: 3.5 kHz · Spannung: 12 V/DC · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 36.5 mm x 31 mm
Produktabmessung, Ø:
36.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Fronteinbau
Bauform (Lautsprecher-Form):
Projektionslautsprecher
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
1164634
Geräusch-Entwicklung:
95 dB
Resonanz-Frequenz:
3.5 kHz
RoHS-konform:
Ja
Spannung:
12 V/DC
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, 1164634, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 11,45*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,46*
8 Tage
75
€ 6,99*
ab € 17,99*
€ 25,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.