Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1386944 CSS-1202A Schiebeschalter 50 V/DC 0.3 A 1 x Aus/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570489-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1386944
CSS-1202A
switch
Schiebeschalter
TRU COMPONENTS 1386944 CSS-1202A Schiebeschalter 50 V/DC 0.3 A 1 x Aus/Ein 1 St.

DIP Schiebeschalter CSS

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betätigungsart: Stößel · Produktabmessung, Breite: 5.6 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Schaltpositionen: 1 · Schaltspannung: 50 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 0.3 A · Weitere technische Daten: Stößellänge: 6mm · Schiebeweg: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 13 mm x 5.6 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
5.6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schaltpositionen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
Stößel
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
CSS-1202A
Schaltstrom (max.):
0.3 A
Schaltspannung:
50 V/DC
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,54*
Lager 102
802
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 16,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.