Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS PVC010SW Isolierschlauch Transparent 1 mm PVC Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570573-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
TRU COMPONENTS PVC010SW Isolierschlauch Transparent 1 mm PVC Inhalt: Meterware

PVC-Isolierschlauch

Innen-Durchmesser: 1 mm
Transparent

Flexibler Schlauch zur Isolation und zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Säure- und ölbeständig.

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: UL224VW-1 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Innen-Durchmesser: 1 mm · Material: PVC · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -45 °C · Wandstärke: 0.55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Innen-Durchmesser:
1 mm
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
544818
Typ (Hersteller-Typ):
PVC010SW
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Wandstärke:
0.55 mm
Brandschutz-Eigenschaft:
UL224VW-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-45 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004884623, TRU COMPONENTS, 1570573, PVC010SW, Kabelüberzug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,47*
Lager 102
5051
7
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,48*
8 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 1,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 70 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 140 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 350 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 700 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 105000 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Meter ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.