Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS RS-OV7949-1818 Farb-Kamera-Modul 1 St. 5 V/DC (max) (L x B x H) 30 x 21 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570575-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     156967
EAN/GTIN:
     4016139260839
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
156967
RS-OV7949-1818
cmos-sensor
TRU COMPONENTS RS-OV7949-1818 Farb-Kamera-Modul 1 St. 5 V/DC (max) (L x B x H) 30 x 21 x 15 mm

CMOS-Mini-Farbkameramodul

PAL-Farbkamera mit hoher Auflösung, kleinste Abmessungen, geringe Leistungsaufnahme und guter Bildqualität. Der Anschluss von Betriebsspannung, Masse und Videosignal erfolgt über Anschlusspins.

Technische Daten:
Auflösung (TVL): 340 TVL · Auflösung Foto (optisch): 628 x 582 Pixel · Auflösung Pixel: 365496 Pixel · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Blendenwert (max.): 1.6 · Brennweite (max.): 6 mm · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Sensor-Typ: CMOS · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Stromaufnahme max.: 45 mA · Weitere technische Daten: Beleuchtungsstärke: 1,5 lx · Ausgangssignal: Standard Video Out 1 Vpp (75 Ω) · Abtastung: 2:1 interlaced · Effektive Bildfläche: 5,961 x 4,276 mm · Rauschabstand: >48 dB · Dynamik-Bereich: >72 dB · Öffnungswinkel: FOV 51 ° x 43 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 21 x 15 mm
Stromaufnahme max.:
45 mA
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Blendenwert:
f/1.6 (max)
Brennweite (Bereich):
6 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Öffnungswinkel:
FOV 51 ° x 43 °
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Typ (Hersteller-Typ):
RS-OV7949-1818
Blendenwert (max.):
1.6
Brennweite (max.):
6 mm
Auflösung (TVL):
340 TVL
Betriebsspannung (Bereich):
5 V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
Auflösung Foto (optisch):
628 x 582 Pixel
Auflösung Pixel:
365496 Pixel
Sensor-Typ:
CMOS
Produkt-Art:
Farb-Kamera-Modul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: vision-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,88*
€ 34,21*
Lager 102
221
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 34,22*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 53,08*
€ 69,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.