Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WE-50 EL-Inverter 5 V/DC Schwarz (L x B x H) 27 x 17.5 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570636-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     184005
EAN/GTIN:
     4016139261430
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
184005
WE-50
lcd inverter
TRU COMPONENTS WE-50 EL-Inverter 5 V/DC Schwarz (L x B x H) 27 x 17.5 x 19 mm

EL-Inverter für EL-Leucht-Folie

EL-Inverter für beste Leuchtergebnisse und Lebensdauer der Folien.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 5 V/DC · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Typ: WE-50 · Weitere technische Daten: Folienfläche: 30 - 105 cm² · Ausgangsspannung: 60 - 100 V/AC · Ausgangsfrequenz: (von der Foliengröße abhängig) 400 - 3000 Hz · Stromaufnahme: (von der Foliengröße abhängig) 40 - 130 mA · Pin-Länge: 10 mm

Lieferumfang:
EL-Inverter ohne Anschlusskabel, ohne EL-Leucht-Folie.

Hinweis:
Beim Umgang mit EL-Invertern entstehen am Ausgang Spannungen von 100 V/AC! Für ausreichenden Berührungsschutz (Isolation mittels z.B. Isolierband ) ist unbedingt zu sorgen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 17.5 x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
5 V/DC
Typ:
WE-50
Produkt-Art:
EL-Inverter
Weitere Suchbegriffe: lcd-inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,01*
Lager 102
154
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,03*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.