Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS PC-Stromversorgungsstecker mit Kontakten 250 V Weiß Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570647-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     742694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
742694
TRU COMPONENTS PC-Stromversorgungsstecker mit Kontakten 250 V Weiß Inhalt: 1 St.

PC-Stromversorgungsstecker

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V

Lieferumfang:
mit Kontakten

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
742694
Typ (Hersteller-Typ):
742694
Nennspannung:
250 V
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,18*
Lager 102
867
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,19*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,44*
€ 7,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.