Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1570676 Schrumpfschlauchsortiment Bunt 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 3.2 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570676-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570676
EAN/GTIN:
     4016139261836
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch
TRU COMPONENTS 1570676 Schrumpfschlauchsortiment Bunt 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 3.2 m

Nachfüllbeutel für Schrumpfschlauch-Set

Bunt
Inhalt: 80 St.
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm

Nachfüllbeutel für Best.-Nr. 54 23 51.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Bunt · Material: Polyethylen · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1.60 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: flammgeschützt · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
3.2 m
Herstellerfarbe:
Bunt
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
mehrfarbig
Material:
Polyethylen
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammgeschützt
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
542405
Typ (Hersteller-Typ):
RPS4
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1.60 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
3.20 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1570676, RPS4, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
885
3
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 3,26667*
1
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 9,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,26667*
€ 3,88734
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,98667*
€ 3,55414
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Meter
ab 75 Meter
€ 2,43667*
€ 2,89964
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,36667*
€ 2,81634
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 9,80001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.