Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 740799 UHF-Adapter UHF-Buchse - BNC-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570818-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     740799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
TRU COMPONENTS 740799 UHF-Adapter UHF-Buchse - BNC-Stecker 1 St.

BNC-Adapter

UHF-Buchse - BNC-Stecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): UHF-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
UHF-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Stecker
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
740799
Typ (Hersteller-Typ):
740799
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
UHF-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adapter UHF, UHF Adapter, UHF Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, uhf steckverbinder, bnc steckverbinder buchse, TRU COMPONENTS, 740799, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 5,04*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,06*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 8,13*
€ 11,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.