Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1570960 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 70 dB Spannung: 230 V/AC Intervallton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570960-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570960
EAN/GTIN:
     4016139264677
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
TRU COMPONENTS 1570960 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 70 dB Spannung: 230 V/AC Intervallton 1 St.

Akustischer Signalgeber


70 dB
Intervallton
230 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bauform (Lautsprecher-Form): eckig · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Fronteinbau · Geräusch-Entwicklung: 70 dB · Miniatur-Lautsprecher-Besonderheiten: mit Beleuchtung rot · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Resonanz-Frequenz: 2.3 kHz · Spannung: 230 V/AC · Tonart: Intervallton · Weitere technische Daten: Frontplattenstärke: 1 - 6 mm · Einbau-Ø: 22 - 25 mm · Front-Ø: 29,7 x 29,7 mm · Material: PC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.7 mm x 62 mm
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Miniatur-Lautsprecher-Besonderheiten:
mit Beleuchtung rot
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Fronteinbau
Bauform (Lautsprecher-Form):
eckig
Tonart:
Intervallton
Typ (Hersteller-Typ):
1570960
Geräusch-Entwicklung:
70 dB
Resonanz-Frequenz:
2.3 kHz
RoHS-konform:
Ja
Spannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: alarm summer 230v, alarm summer, summer 70db, 394722, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 22,76*
Lager 102
503
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 22,77*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,09*
€ 47,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.