Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1386611 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl: 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571166-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386611
EAN/GTIN:
     4016139266732
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
TRU COMPONENTS 1386611 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.

Klinkenstecker mit Schraubanschluss 3,5 mm

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Stecker, gerade

Klinken-Stecker mit Schraubanschlussblock.

Technische Daten:
AWG: 24 - 18 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Audio-Kanäle: Mono · Außen-Ø: 3.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
1386611
Typ (Hersteller-Typ):
93013c1115
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
3.5 mm
AWG:
24 - 18
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4016139049120, TRU COMPONENTS, 1386611, 93013c1115, Klinkenstecker mit Printanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,73*
Lager 102
253
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,75*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,20*
€ 9,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.