Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SRG50WT Isolierschlauch Weiß 5 mm Silikon Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571347-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
tru components isolierschlauch
isolierschlauch
TRU COMPONENTS SRG50WT Isolierschlauch Weiß 5 mm Silikon Inhalt: Meterware

Silikon-Isolierschlauch

Innen-Durchmesser: 5 mm
Weiß

Isolierschlauch mit Glasfaser-Geflecht und Silikonkautschuk-Ummantelung. Verwendbar für allgemeine Isolationsarbeiten in Haushalt, bei Maschinen und elektronischen Geräten.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Innen-Durchmesser: 5 mm · Material: Silikon · Temperatur (max.): +200 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Wandstärke: 1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Innen-Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß
Material:
Silikon
Herst.-Teilenr.:
541898
Typ (Hersteller-Typ):
SRG50WT
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Wandstärke:
1 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+200 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1571347, SRG50WT, Kabelüberzug, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,57*
Lager 102
2004
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,59*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,87*
€ 28,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.