Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1571487 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 3 mm 1 mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571487-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm weiß
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch 3 mm
TRU COMPONENTS 1571487 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 3 mm 1 mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Dünnwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber 3:1

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Weiß
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpftemperatur (max.): +100 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Material:
Polyolefin
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
393743
Typ (Hersteller-Typ):
1571487
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
3 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+100 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1571487, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,05*
Lager 102
904
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 1,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,02*
€ 18,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 9 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 15 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 30 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 120 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.