Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1571489 Schrumpfschlauch ohne Kleber Klar 9 mm 3 mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571489-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß schrumpfrate:...
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
TRU COMPONENTS 1571489 Schrumpfschlauch ohne Kleber Klar 9 mm 3 mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Dünnwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber 3:1

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Klar
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Klar · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 3 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpftemperatur (max.): +100 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Klar
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Material:
Polyolefin
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
393751
Typ (Hersteller-Typ):
1571489
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
3 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
9 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+100 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1571489, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
469
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,37*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,37*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,06*
€ 22,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.