Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1571592 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 10.70 mm 5 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571592-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
TRU COMPONENTS 1571592 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 10.70 mm 5 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Dünnwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber 2:1

Rot
Inhalt: 1 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 10.70 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 5 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 10.70 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.56 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
rot
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
1225449
Typ (Hersteller-Typ):
1571592
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
5 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
10.70 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.56 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1571592, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,97*
Lager 102
349
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 17,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 15 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.