Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS DC-13M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572162-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572162
EAN/GTIN:
     4016139276632
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
TRU COMPONENTS DC-13M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.

Netzgeräte-Steckverbinder mit Schraubanschluss

5.5 mm
2.5 mm


Technische Daten:
AWG: 26 - 12 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 38.3 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
38.3 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
735912
Typ (Hersteller-Typ):
DC-13M
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
AWG:
26 - 12
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1572162, DC-13M, Krippenbau, Niedervoltadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,35*
Lager 102
1013
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,37*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 10,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.