Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 6239C26FN Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572344-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
TRU COMPONENTS 6239C26FN Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.

Sicherheitsbuchse

4 mm

Vollisolierte Sicherheitsbuchse mit 4 mm Ø. Passend für Stecker mit und ohne starre Isolier-/ Schiebehülse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Ausführung (allgemein): Vollisoliert · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): ABS · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing versilbert · Nennspannung: 1000 V DC/AC · Nennstrom: 25 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -40 - +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Passend für (Details):
Stecker mit und ohne starre Isolier-/Schiebehülse.
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
630970
Typ (Hersteller-Typ):
6239C26FN
Ausführung (allgemein):
Vollisoliert
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
1000 V DC/AC
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
ABS
Anschluss (Details):
6|ツ|3 mm Flachstecker
Kontaktmaterial:
Messing versilbert
Temperaturbereich (Details):
-40 - +80 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm blau, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder blau, 630970, laborstecker, hirschmann laborstecker, laborstecker 4mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,30*
Lager 102
2849
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,81*
€ 25,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.