Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572423 Aderendhülse 16 mm² Teilisoliert Grün 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572423-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572423
EAN/GTIN:
     4016139279244
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen grün 16qmm
aderendhülse isoliert
aderendhülse 16mm²
TRU COMPONENTS 1572423 Aderendhülse 16 mm² Teilisoliert Grün 100 St.

Aderendhülse, isoliert

22.2 mm
Grün

Technische Daten:
AWG max.: 6 · Herstellerfarbe: Grün · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DE · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 22.2 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 16 mm²

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Länder-Farbcode:
DE
Querschnitt (je Pol/Ader):
16 mm²
Produktabmessung, Länge:
22.2 mm
Querschnitt x Länge:
16 mm² x 12 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grün
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
1091283
Typ (Hersteller-Typ):
E160-12GN
AWG max.:
6
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1572423, E160-12GN, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,55*
Lager 102
72
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,57*
6 Tage
75
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 19,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.