Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572500 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grün 60 mm 30 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572500-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch
TRU COMPONENTS 1572500 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grün 60 mm 30 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Dünnwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber 2:1

Grün
Inhalt: 1 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 60 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 30 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 60 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 1.30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grün
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
1225428
Typ (Hersteller-Typ):
1572500
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
30 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
60 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
1.30 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1572500, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 9,05*
Lager 102
106
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,06*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 20,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,06*
€ 10,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,74*
€ 10,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.