Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 0620155 Polsucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573600-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     0620155
EAN/GTIN:
     4007922036052
Suchbegriffe:
Bresser Optik
0620155
Fernglaszubehör
Teleskopzubehör
Bresser Optik 0620155 Polsucher

Sucherschuh 8x50 für Tubusmontage weiß

Passend für 8x50 Bresser Messier Sucherfernrohr
Passend für 8x50 Explore Scientific DeLuxe Sucher
Befestigung am Tubus durch Schrauben

Dieses Zubehörteil ermöglicht die Montage der EXPLORE SCIENTIFIC Sucherfernrohre
0620150 EXPLORE SCIENTIFIC 8x50 Beleuchtetes Sucherfernrohr Geradsicht
0620160 EXPLORE SCIENTIFIC 8x50 90° Beleuchtetes Sucherfernrohr mit Polgravur und des 4900850 BRESSER Messier 8x50 Finder.

Auf optischen Tuben anderer Hersteller. Wenn der entsprechende Tubus keine Bohrungen aufweist, müssen selbst Befestigungsbohrungen vorgenommen werden.

Bohrungsabstand und Maße:
Außenmaße: 51x51mm
Bohrungsabstand längs der opt. Achse: 30 mm
Bohrungsabstand quer zur opt. Achse: 30 mm
Für Befestigungsschrauben: M5

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm

Lieferumfang:
Sucherschuh,4 x Befestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 51 mm x 51 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
weiß
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Polsucher
Weitere Suchbegriffe: nachtsichtgerätezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4900850
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.