Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1573682 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 4200 mcd 25 ° 20 mA 3.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573682-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet grün
TRU COMPONENTS 1573682 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 4200 mcd 25 ° 20 mA 3.1 V

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchlassspannung U(F): 3.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 4200 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 1573682 · Wellenlänge: 525 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
525 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Lichtstärke I(V):
4200 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Typ:
1573682
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1573682, LED 3mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
782
30
Frei Haus
ab € 0,0821*
€ 0,1758*
25
€ 4,00*
ab € 0,0821*
€ 0,1758*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1598*
€ 0,1902
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1438*
€ 0,1711
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1325*
€ 0,1577
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1154*
€ 0,1373
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,274* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.