Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Ben Nevis Advanced CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574735-BP
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000146
EAN/GTIN:
     4250280355314
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Alpenföhn Ben Nevis Advanced CPU-Kühler mit Lüfter

Alpenföhn Ben Nevis Advanced CPU-Kühler - 130mm

150W TDP
4 Hochleistungs-Heatpipes
Asymmetrischer Aufbau des Kühlkörpers
Shock KILLER POLE
130 mm Cone PWM Lüfter
Sicheres Montagesystem

Mit dem Ben Nevis ADVANCED CPU-Kühler erweitert EKL ihr Alpenföhn Portfolio um eine leistungsstärkere Variante ihres Erfolgskühlers. Asymmetrischer Aufbau des Kühlkörpers, 4 Heatpipes sowie ein 130mm Cone Fan vereinen die perfekte Symbiose aus Lautstärke und Leistung.
Dank des einfachen Montagesystems eignet sich der Ben Nevis ADVANCED zudem für die Sockel 2066, 2011, 2011/v3, 115x , AM4, AM3(+), AM3, AM2(+)AM2 sowie FM1.

Hochleistungs-Heatpipes
4 Hochleistungs-Heatpipes befördern die Abwärme des Prozessors schnell und effizient an die Aluminiumlamellen des Kühlkörpers.

Asymmetrischer Radiator
Durch den asymmetrischen Aufbau des Radiators lassen sich alle RAM-Module vollständig bestücken – ganz egal wie hoch der Heatspreader des Arbeitsspeichers auch ist.

Shock KILLER POLE
Mithilfe der Shock KILLER POLE werden Stöße während dem Transport bzw. beim Versand Ihres Systems zuverlässig abgefangen. Zudem bietet die Shock KILLER POLE mehr Stabilität gegen Verbiegen der Aluminium Fins.

130 mm PWM Lüfter
Der neue Ben Nevis Advanced wurde mit einem 130mm Cone PWM Lüfter ausgestattet und verfügt über genügend Airflow um den perfekten Spagat zwischen Lautstärke und Leistung zu erzielen.

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin PWM · Drehzahl (max.): 1500 U/min · Drehzahl (min.): 500 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 25.8 dB · Gewicht: 630 g · Kühlkörper-Material: Kupfer, Aluminium · Lagerart (Details): Hydraulik-Lager · Luft-Fördermenge: 95.4 l/h · Lüfter-Abmessungen: 130 x 130 mm · PC-Lüfter-Besonderheiten: Heatpipe,inkl. Wärmeleitpaste · Produkt-Art: CPU-Kühler mit Lüfter · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 157 mm · Produktabmessung, Tiefe: 74 mm · Sockel (PC): Intel® 2066,Intel® 2011,Intel® 2011-3,Intel® 1156,Intel® 1155,Intel® 1151,Intel® 1150,AMD AM4,AMD AM3+,AMD AM3,AMD AM2+,AMD AM2,AMD FM1

Lieferumfang:
Umfassendes Zubehör,Installationsanleitung

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Hydraulik-Lager
Produktabmessung, Tiefe:
74 mm
Produktabmessung, Höhe:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Geräuschentwicklung:
20.1 dB - 30 dB
Marke:
Alpenföhn
Anschluss (Lüfter):
4-Pin PWM
Lüfter-Abmessungen:
130 x 130 mm
PC-Lüfter-Besonderheiten:
Heatpipe | inkl. Wärmeleitpaste
Luft-Fördermenge:
95.4 l/h
Geräuschentwicklung (max.):
25.8 dB
Drehzahl (min.):
500 U/min
Kühlkörper-Material:
Kupfer|ツ| Aluminium
Sockel (PC):
Intel® 2066 | Intel® 2011 | Intel® 2011-3 | Intel® 1156 | Intel® 1155 | Intel® 1151 | Intel® 1150 | AMD AM4
Drehzahl (max.):
1500 U/min
Gewicht:
630 g
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 18,50*
€ 25,09*
13 Tage
21
€ 6,29*
ab € 21,52*
€ 29,28*
€ 4,00*
ab € 24,09*
€ 33,16*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 35,46*
€ 6,90*
ab € 35,67*
€ 48,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.